Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video color Außenstation 14Tast 2reih.AP si AVE14143-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video color Außenstation 14Tast 2reih.AP si AVE14143-0010
Video color Außenstation 14Tast 2reih.AP si AVE14143-0010
Artikel-Nr.:
     3517A-52653622
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVE14143-0010
EAN/GTIN:
     4035138029261
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Video color Außenstation 14Tast 2reih.AP si AVE14143-0010

für 14 Wohneinheiten, Kamerafeld: H 38 mm x B 82 mm, color-Kamera CMOS-Sensor 380 TVL, IR-Beleuchtung für Nahfeldausleuchtung, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5), Lichtempfindlichkeit 0 Lux (IR ON), 1 Lux (IR OFF), diagonaler Erfassungswinkel in 130 Grad, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 60 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 80 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium eloxiert natur, Maße: H 261 mm x B 135 mm x T 20 mm
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
14
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, Lautsprecher, Türlautsprecher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 908,21*
€ 1.016,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 935,19*
€ 1.049,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 939,80*
€ 1.055,11*
Frei Haus
ab € 948,61*
€ 1.059,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 973,82*
€ 1.086,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,44*
€ 1.248,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,64*
€ 1.234,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,42*
€ 1.191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,62*
€ 1.158,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,19*
€ 1.112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS TürControlSysteme
PI135-EN/04
ab € 126,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.