| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52652713 Herst.-Nr.: 200044591-00 EAN/GTIN: 4015739445912 |
| |
|
| | |
| Bus-Freisprechtelefon Comf Edelstahl/weiß BFC 850-01 E/W Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom für den Siedle In-Home-Bus. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 316,44* | € 378,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 322,12* | € 385,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,23* | € 392,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,33* | € 396,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 339,07* | € 404,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|