| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52651624 Herst.-Nr.: 200041803-00 EAN/GTIN: 4015739418039 |
| | |
|
| | |
| Türlautsprecher-Modul Access, si-met ATLM 670-0 SM Access-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sprechen/klingeln | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Art der Eingangsspannung: | DC | Betriebsspannung: | 24 V | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 187,45* | € 226,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,96* | € 236,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,10* | € 238,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,46* | € 239,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,44* | € 242,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|