Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight schwarz 2700K FLIQ 200.2027.01D sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight schwarz 2700K FLIQ 200.2027.01D sw
LED-Einbaudownlight schwarz 2700K FLIQ 200.2027.01D sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52351103
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     647594
EAN/GTIN:
     4043544548320
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight schwarz 2700K FLIQ 200.2027.01D sw

Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 827 | CRI 80 | 2700 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 168,71*
€ 5,95*
ab € 134,82*
€ 169,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,55*
€ 171,91*
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 175,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636531
ab € 16,44*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636532
ab € 16,39*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636521
ab € 9,26*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636522
ab € 9,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 829,17*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,02*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636523
ab € 9,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636524
ab € 10,25*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636530
ab € 10,24*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660026
ab € 144,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.