Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 2700K ORYOP203.10.927.15ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 2700K ORYOP203.10.927.15ws
LED-Pendelleuchte 2700K ORYOP203.10.927.15ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52265317
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     664167
EAN/GTIN:
     4043544732996
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 2700K ORYOP203.10.927.15ws

Pendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Kabelabhängung schwarz (Länge: 1000 mm, andere Kabellängen auf Anfrage), Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter mit integriertem Betriebsgerät

Leuchtmittel: LED Spot | 927 | CRI 90 | 2700 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 184,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,24*
€ 184,90*
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 191,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660317
ab € 55,52*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 17,17*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,10*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660362
ab € 50,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.