Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 4000K DALI JETT155.940.50DALIsi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 4000K DALI JETT155.940.50DALIsi
LED-Einbaustrahler 4000K DALI JETT155.940.50DALIsi
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52265191
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665448
EAN/GTIN:
     4043544746825
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 4000K DALI JETT155.940.50DALIsi

Flexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech, Kaschierplatte für Deckenöffnung, Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,90*
€ 300,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,14*
€ 300,61*
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 302,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
643597
ab € 33,75*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 827,74*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,24*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 145,34*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636054
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.