| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51897029 Herst.-Nr.: 3076877 EAN/GTIN: 0662488768775 |
|
|
| | |
| Kamera Bildverarbeitung P4COBI Bildverarbeitung, Kamera mit integrierter Auswertung, Findet und dekodiert 2D- und lineare 1D-Barcodes, Industrielle Standardcodes und weitere Klassifizierungen, Einteilige Ausführung mit Kamera und integriertem Kontroller, Objektivanschluss in Längsachse des Gehäuses, Schutzart IP20, Objektiv ist separat erhältlich, Betriebsspannung: 10 30 VDC über M12x1, 12-polig, Externer Triggereingang, Externer Blitz-Ausgang, M8x1, 3-polig, Schnittstelle zu EtherNet/IP und Modbus TCP über RJ45, RS232 Datenkommunikation, Koaxiale BNC-Video Anschlussleitung, 1/3* CMOS, 752x480 Pixel, RGB- / HSI- Farbraum Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.644,79* | € 6.919,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6.645,70* | € 6.920,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.711,54* | € 6.986,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.758,44* | € 7.033,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|