| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51890684 Herst.-Nr.: 3064179 EAN/GTIN: 0662488641795 |
| |
|
| | |
| Berührungstaster STBVP6 Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung, Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Kabel, PVC, 2m, Schutzart IP66, Betriebsspannung: 10 30 VDC, 1 Sicherheits-Schließerausgang PNP, 1 Sicherheits-Öffnerausgang PNP, Ergonomisch geformt, Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,59* | € 175,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,04* | € 187,80* | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,54* | € 189,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,68* | € 198,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,48* | € 206,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|