Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CC1,0-TS-1,00F AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt CC1,0-TS-1,00F AU
Crimpkontakt CC1,0-TS-1,00F AU
Artikel-Nr.:
     3517A-51871810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1423646
EAN/GTIN:
     4055626363325
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt CC1,0-TS-1,00F AU

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: CuZn,  Kontaktoberfläche: Ni/Au,  Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,34..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,34..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,34..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,34..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,59*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4345*
€ 0,5945*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4533*
€ 0,6233*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4783*
€ 0,6583*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4832*
€ 0,6632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 688,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.