Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbus-Wanddurchführung SACCBP-M12F #1534494


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldbus-Wanddurchführung SACCBP-M12F #1534494
Feldbus-Wanddurchführung SACCBP-M12F #1534494
Artikel-Nr.:
     3517A-51857140
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1534494
EAN/GTIN:
     4046356026666
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel

Feldbus-Wanddurchführung SACCBP-M12F #1534494

Bus-System-Einbaubuchse, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 5 m Buskabel, 2 x 0,2 mm²
2 x 0,32 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25..85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,24*
€ 41,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,53*
€ 42,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,40*
€ 42,49*
€ 3,90*
ab € 34,08*
€ 43,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,42*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1440164
ab € 0,76*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.