| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51852144 Herst.-Nr.: EVW002 EAN/GTIN: 4021179234979 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M12 EVW002 Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC, 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet , Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing safecoatbeschichtet Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,31* | € 28,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,31* | € 28,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,27* | € 28,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,66* | € 28,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,27* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|