| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51845340 Herst.-Nr.: 223079 EAN/GTIN: 4050143348299 |
|
|
| | |
| Binäreingang FB1209B3 Baureihe: Binäreingang, Anzahl der binären Eingänge: 8, Belegte Steckplätze: 1, Anschluss von: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Explosionsschutz: Ex ia, Installation in Zone: 1 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 535,66* | € 617,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 539,54* | € 618,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 538,70* | € 621,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,04* | € 623,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 563,11* | € 643,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|