| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51842802 Herst.-Nr.: 6373262123 EAN/GTIN: 4024337087370 |
|
|
| | |
| Magnetsensor MEM-M12PS/M01-KL5 Elektronische Magnetschalter mit magnetoresistiven Elementen oder Hall-Elementen erkennen berührungslos einen Betätigungsmagneten. Die elektronischen Varianten zeichnen sich durch extreme Unempfindlichkeit gegenüber Vibration, Schock oder Stoß sowie hohen Schaltabständen aus. Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Länge des Sensors: | 46 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,29* | € 60,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,82* | € 62,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,71* | € 63,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,47* | € 66,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,42* | € 93,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|