Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Battery IT-series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51839609
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105384
EAN/GTIN:
     k.A.

Akku Battery IT-series

Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g, Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1452, Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i, Mobile 2D-Codeleser Serie IT 4820, Mobile Barcodeleser Serie IT 3820
Versorgungsspannung: 3,7 V, DC
Akku-Technolgie: LiIon
Akku-Speicherkapazität: 2,4 Ah
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
3,7 V
Kapazität:
2400 mAh
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,38*
€ 112,59*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,92*
€ 112,59*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,57*
€ 115,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,76*
€ 120,59*
Frei Haus
ab € 104,54*
€ 125,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50114494
ab € 626,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.