Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS CIM4210 PROFINET 6BK1942-1AA00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HCS CIM4210 PROFINET 6BK1942-1AA00-0AA0
HCS CIM4210 PROFINET 6BK1942-1AA00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517A-51666116
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6BK19421AA000AA0
EAN/GTIN:
     4047618075798
Suchbegriffe:
Profinet Interface-Modul
RJ45 Steckverbinder
SIPLUS
rj45 steckverbinder siemens

HCS CIM4210 PROFINET 6BK1942-1AA00-0AA0

SIPLUS HCS4200 CIM4210 Central Interface Modul mit PROFINET Kommunikation SIPLUS HCS4200 - die besonders platzsparende und kostenoptimierte Heizlösung. mit unterschiedlichen Output-, Peripheriemodulen und Racks.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuergerät
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
extern
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Einbaulage:
vertikal
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Ausführung der Schnittstelle:
PROFINET
Diagnosefunktion integriert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profinet interface-modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.864,34*
€ 1.992,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.878,93*
€ 1.998,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.875,88*
€ 2.006,19*
Frei Haus
ab € 1.985,45*
€ 2.113,80*
Frei Haus
ab € 1.984,35*
€ 2.185,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,19*
€ 2.387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,08*
€ 2.369,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,60*
€ 2.306,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.904,77*
€ 2.266,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,88*
€ 2.232,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.