Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)
19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-51579644
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AVP0600
EAN/GTIN:
     8713574080799
Suchbegriffe:
Schrankprofil

19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)

19"
-Profile, 600, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,46*
€ 64,21*
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 65,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,21*
€ 76,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,79*
€ 74,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,73*
€ 72,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,06*
€ 69,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,43*
€ 65,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.