Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfeld H=2200 BXT grau XSC220808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfeld H=2200 BXT grau XSC220808
Artikel-Nr.:
     3517A-51573342
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500033
EAN/GTIN:
     9010653002956

Eckfeld H=2200 BXT grau XSC220808

XSC220808_Eckfeld H=2200 BXT grau
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
850 mm
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Koppelbar:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 930,22*
€ 1.041,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 930,89*
€ 1.041,76*
Frei Haus
ab € 940,64*
€ 1.051,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,20*
€ 1.239,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,06*
€ 1.229,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,45*
€ 1.184,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,28*
€ 1.151,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,22*
€ 1.106,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.