Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenmodul für Moduldach Breite 1350mm M-MDB135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstenmodul für Moduldach Breite 1350mm M-MDB135
Bürstenmodul für Moduldach Breite 1350mm M-MDB135
Artikel-Nr.:
     3517A-51569744
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-MDB135
EAN/GTIN:
     7611919447898

Bürstenmodul für Moduldach Breite 1350mm M-MDB135

Bürstenmodul für Moduldach Breite 1350mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1138 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
154 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,06*
€ 118,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,42*
€ 122,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,54*
€ 122,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,60*
€ 124,87*
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 127,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.