Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Analyzer 1GHz TRADE IN DSX2-5000/GLD/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-51452292
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4961673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Testgerät
Messautomat

Cable Analyzer 1GHz TRADE IN DSX2-5000/GLD/T

2 GHz DSX-5000 Cat 8 CableAnalyzer WLAN aktiviert: Versiv2 Main & Remote-Einheit + 2 DSX Cat 8 Kupfer-Module + 1 Jahr Gold Support
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
CAT 6-Zertifizierungsset
Anzeigeart:
Touchscreen
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 11.714,09*
€ 11.959,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.714,99*
€ 11.960,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.959,13*
€ 14.231,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.888,52*
€ 14.147,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.743,01*
€ 13.974,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.714,09*
€ 13.939,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.