Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B 10 SDR-LB M25 ZW. SOCKELGEHAEUSE 79064600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51270755
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79064600
EAN/GTIN:
     4044773531299
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse

H-B 10 SDR-LB M25 ZW. SOCKELGEHAEUSE 79064600

Sockelgehäuse H-B 10 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 21,69*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,94*
€ 21,76*
10
Frei Haus
ab € 18,353*
€ 22,353*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,05*
€ 25,42*
10
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.