| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51265896 Herst.-Nr.: 09455451568 EAN/GTIN: 5713140061415 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder RJ-45, Buchse IP20 09455451568 Koppler, RJ45, Zink-Druckguss Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Farbe: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Buchsen geschirmt: | ja | Gehäuse geschirmt: | ja | Mit Staubschutz: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,88* | € 8,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,89* | € 8,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,67* | € 9,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,72* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|