Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpstift CDM 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51258867
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CDM 07
EAN/GTIN:
     8015747014991
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Crimpstift CDM 07

Die ILME Artikelnummer CDM 07 definiert den Artikel Stifteinsatz, Gr.21.21, 7P+PE, Crimpanschluss, 10A, 250V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CD zeichnet sich durch eine hohe Anzahl von Polen bei kompakten Abmaßen aus. Hierdurch eignet sich der Kontakteinsatz bestens für die Übertragung mehradriger Steuer- und Signalleitungen.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
€ 5,46*
ab € 1,09775*
€ 1,54775*
23 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,55*
40
Frei Haus
ab € 1,1195*
€ 1,5795*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,13*
€ 1,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,54775*
€ 1,84182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39775*
€ 1,66332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30775*
€ 1,55622
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09775*
€ 1,30632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 61,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CDM 07 N
ab € 1,13775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.