Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse PG16 EPIC H-A 16 SGRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51254940
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10568100
EAN/GTIN:
     4044773070859
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
epic steckverbinder

Sockelgehäuse PG16 EPIC H-A 16 SGRL

Sockelgehäuse H-A 16 SGRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 16A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und kompakt Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 15,042*
€ 19,522*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 19,56*
5
Frei Haus
ab € 15,334*
€ 19,904*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 16,30*
€ 21,09*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,59*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,522*
€ 23,23118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,322*
€ 21,80318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,002*
€ 21,42238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,042*
€ 17,89998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.