| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51254185 Herst.-Nr.: 09120009924 EAN/GTIN: 5713140016378 |
| |
|
| | |
| Codierstift Han Q12-am Kamm 20St 09120009924 Kodierelement, Baugröße: 3 A, Stift, Kunststoff, rot, 20 Stück am Block Weitere Informationen: | | Ausführung des Codierelements: | Stift | Werkstoff des Codierelements: | Kunststoff | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Farbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,61* | € 2,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,22* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,73071* | € 2,37071* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,40* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,7535* | € 2,4035* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0805* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|