Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse 0,5qmm 09330006272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse 0,5qmm 09330006272
Kontaktbuchse 0,5qmm 09330006272
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51254176
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006272
EAN/GTIN:
     5713140050129
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Kontaktbuchse 0,5qmm 09330006272

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Eisen, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
Eisen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 7,60*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 7,67*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,6949*
€ 7,6849*
25
Frei Haus
ab € 6,8904*
€ 7,9104*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,1933*
€ 8,2533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09330006273
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.