Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Baureihe: ConCept Modul HDC CM BUS F1 CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Polzahl: 1, Buchse, Benötigte Steckplätze:
Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Polzahl: 1, Buchse, Benötigte Steckplätze:
Artikel-Nr.:
     3517A-51210128
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1908540000
EAN/GTIN:
     4032248617012
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Moduleinsatz Baureihe: ConCept Modul HDC CM BUS F1 CT

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
13,5 mm
Höhe:
47,5 mm
Tiefe:
18,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 6,11*
€ 8,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,95*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 9,18*
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,84*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,80*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.