| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51169018 Herst.-Nr.: 2002-800/1000-568 EAN/GTIN: 4055143497190 |
| |
|
| | |
| Bauelementestecker,2-polig Diode 1N4007,grau 2002-800/1000-568 Bauelementestecker 2-polig mit Diode 1N4007 5,2 mm breit grau Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 5,2 mm | Farbe: | grau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 575,64* | € 658,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 575,73* | € 659,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 580,63* | € 665,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,7564* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|