Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 ger. 717316OVEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 ger. 717316OVEM
Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 ger. 717316OVEM
Artikel-Nr.:
     3517A-51158722
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717316OVEM
EAN/GTIN:
     4015609383078
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 ger. 717316OVEM

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
schraubbar
silber für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
mit einer M32 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP68
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
126 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 18,53*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,59*
€ 21,98*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,87*
€ 22,43*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,87*
€ 22,44*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,34*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.