Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h IP67 669 NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h IP67 669 NI
Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h IP67 669 NI
Artikel-Nr.:
     3517A-51157147
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     669 NI
EAN/GTIN:
     4015609025015
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h IP67 669 NI

WALTHER Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h IP67
schräg
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flanschgehäuse
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
für erhöhte Umweltanforderungen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 147,90*
€ 172,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 149,76*
€ 174,33*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 152,35*
€ 176,23*
1
Frei Haus
ab € 158,85*
€ 183,05*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 174,52*
€ 200,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
619NI
ab € 51,32*
Ähnlich
Walther
639NI
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.