Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A4P9h IP67 6B0409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A4P9h IP67 6B0409
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A4P9h IP67 6B0409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51154194
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6B0409
EAN/GTIN:
     4015609065301
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A4P9h IP67 6B0409

WALTHER CEE Hochstrom Wandgerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
250A 4P 9h IP67 230V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, walther werke wandgerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 4-polig, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.296,52*
€ 2.428,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.306,32*
€ 2.429,65*
Frei Haus
ab € 2.317,60*
€ 2.452,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,72*
€ 2.890,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,19*
€ 2.849,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,02*
€ 2.778,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.305,42*
€ 2.743,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.296,52*
€ 2.732,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.