|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51077263 Herst.-Nr.: 2020920 EAN/GTIN: 4251317205930 |
|
|
|  |  |
 | WMS WebControl pro 2020920 Systemaufbau Bedienung im Haus direkt über das WLAN-NetzwerkBedienung von überall über die optionale Cloud AnbindungAnschluss der Hardware an den hauseigenen RouterInbetriebnahme über WMS studio pro (Übertragung mithilfe des WMS Stick pro) Bedienung individuelle Aufteilung der WMS Empfänger auf unterschiedliche Räumeüber kostenfreie iOS-App oder Android-Appüber plattformunabhängigen Webbrowserüber Sprachassistent (Amazon Alexa) Vorteile auf Sonnenschutz optimierte grafische Darstellung der aktuellen Positionkeine monatlichen oder jährlichen GebührenIntegration in bereits bestehende WMS Projekte möglichSchaltzeitpunkte können bequem eingestellt und verändert werdenEinstellen der Grenzwerte und Automatiken möglich Weitere Informationen:  |  | Funkfrequenz: | 2400 MHz | Modulation: | AM | Rollingcode-System: | ja | Codelänge (Bit): | 128 | Reichweite: | 30 m | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 247,23* | € 297,34* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 245,66* | € 297,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 250,76* | € 299,96* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 288,38* | € 339,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|