Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busspannungsversorgung 6TE, REG, 960mA STC-0960.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busspannungsversorgung 6TE, REG, 960mA STC-0960.01
Busspannungsversorgung 6TE, REG, 960mA STC-0960.01
Artikel-Nr.:
     3517A-51077137
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     STC-0960.01
EAN/GTIN:
     4251916100018
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung

Busspannungsversorgung 6TE, REG, 960mA STC-0960.01

Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE, REG, 960mA. Nennstrom 960mA, Dauerstrom 1280mA, Spitzenstrom 1600mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Versorgungsspannung 230VAC. Kurzschlußfest. Überlastsicher. Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang. Integrierter Busankoppler mit Diagnosefunktionen: Busspannung, Busstrom, Busüberlast.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 199,64*
€ 241,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,74*
€ 254,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 259,25*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 216,01*
€ 259,42*
Frei Haus
ab € 217,44*
€ 261,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.