Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/S1.1 Raum Master, Basic RM/S 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51071674
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CDG110094R0011
EAN/GTIN:
     4016779665568
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktoren abb
schaltaktor

RM/S1.1 Raum Master, Basic RM/S 1.1

Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen.
Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt.
Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen:

Beleuchtung schalten

Heizung/Kühlung steuern

Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge)

Schalten von Steckdosen und Verbrauchern
Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Anzahl der Eingangskanäle:
8
Anzahl der Eingänge:
8
Max. Schaltstrom:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,58*
€ 447,38*
Frei Haus
ab € 402,85*
€ 459,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,91*
€ 459,17*
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 463,41*
Frei Haus
ab € 407,05*
€ 463,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,17*
€ 546,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110095R0011
€ 753,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.