Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Funk-Medienkoppler MK 100 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Funk-Medienkoppler MK 100 RF
KNX Funk-Medienkoppler MK 100 RF
Artikel-Nr.:
     3517A-51063781
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MK100RF
EAN/GTIN:
     4011377127616
Suchbegriffe:
EIB-Koppler
KNX-Koppler
EIB-Medienkoppler
KNX-Medienkoppler

KNX Funk-Medienkoppler MK 100 RF

Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Verbindung von KNX-Funknetzen mit leitungsgebundenen KNX-Linien Erhöhung der Funkreichweite in KNX-Funknetzen (Repeater-Betrieb, externe Versorgung 24 V DC, z.B. über Netzteil Art.-Nr. NT 2415 REG VDC) Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung Produkteigenschaften Einsatz als Medienkoppler in der Funktion als Bereichs- oder Linienkoppler (abhängig von der physikalischen Adresse) Verwendung als KNX RF Repeater möglich Filtereinstellungen und Filtertabellen Ab V01: KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Medienkoppler
Montageart:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Visualisierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Medienkoppler, medienkoppler jung, knx koppler, Medien-Gateway, Systemschnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 203,38*
€ 227,24*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 243,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 202,33*
€ 244,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 202,62*
€ 244,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 203,28*
€ 245,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.