|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51060397 Herst.-Nr.: 4940215 EAN/GTIN: 4003468490303 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltaktor FIX2 Modul, KNX RM 8 I KNX Schaltaktor 8-fach C-Last mit Relaisausgänge für 8 Schaltkanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 8 TE, LED Schaltzustandsanzeige je Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 198,05* | € 238,53* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 198,83* | € 240,64* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,65* | € 252,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 212,11* | € 255,42* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 231,59* | € 283,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|