Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig links OKA-G60040240FBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweig links OKA-G60040240FBL
Abzweig links OKA-G60040240FBL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50967258
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423968
EAN/GTIN:
     4012195651413

Abzweig links OKA-G60040240FBL

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0..200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
680 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 133,93*
€ 159,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,29*
€ 167,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,35*
€ 170,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,92*
€ 176,67*
Frei Haus
ab € 149,88*
€ 177,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.