Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig rechts OKA-G30040240FBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweig rechts OKA-G30040240FBR
Abzweig rechts OKA-G30040240FBR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50967149
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423982
EAN/GTIN:
     4012195651512

Abzweig rechts OKA-G30040240FBR

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0..200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,14*
€ 138,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,34*
€ 141,54*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,36*
€ 146,08*
Frei Haus
ab € 123,01*
€ 146,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,47*
€ 147,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.