Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenverbinder RVV 60 E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnenverbinder RVV 60 E5
Rinnenverbinder RVV 60 E5
Artikel-Nr.:
     3517A-50958004
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RVV 60 E5
EAN/GTIN:
     4013339891405
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Dachrinnenverbinder

Rinnenverbinder RVV 60 E5

Stoßstellenverbinder, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen bei Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) H x L : 55 x 150 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kastenrinnenverbinder, Rinnenverbinder, Verbinder Kabelleiter, längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Schnellverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Kabelleiterverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 12,79*
100
€ 5,95*
ab € 10,66*
€ 13,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,32*
€ 14,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,65*
€ 15,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.