Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben ZS M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax ZSM4 Zahnscheibe, M4, ZS M4 nach DIN 6797
Niedax ZSM4 Zahnscheibe, M4, ZS M4 nach DIN 6797
Artikel-Nr.:
     3517A-50951001
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ZS M4
EAN/GTIN:
     4013339208302
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A

Zahnscheiben ZS M4

Zahnscheibe. Innen-Ø : 4,3 mm für Gewinde : M 4 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Stärke:
0,5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
ja
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1316*
€ 0,1826*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1446*
€ 0,1996*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,122*
€ 0,20*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1937*
€ 0,2637*
1
€ 3,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.