Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung grau 60x200 U48X RAL7038 66214-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50767179
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66214-48
EAN/GTIN:
     8428884043524
Suchbegriffe:
Schnellverbinder
Verbinder
Verbindungsstück
Kabelleiterverbinder

Stoßstellenabdeckung grau 60x200 U48X RAL7038 66214-48

Zum Abdecken der Schnittstellen an Kabelbahn und Abdeckung. Schutzgrad IP3X. Farbe: achatgrau RAL 7038.
Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Steckanschluss
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,34004*
€ 94,45002*
Frei Haus
ab € 74,81004*
€ 96,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,45002*
€ 112,39552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,17004*
€ 110,87235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,25002*
€ 107,39752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,09004*
€ 102,44715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,34004*
€ 87,27465
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,22334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.