Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte fresh meat, schwarz 911549.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte fresh meat, schwarz 911549.003
Artikel-Nr.:
     3517A-50462275
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911549.003
EAN/GTIN:
     4051859882633
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte fresh meat, schwarz 911549.003

Zylindrische Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet mit Magnetbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Fleischwaren / Meat fresh - rötlich weiß. Transparente Pendelleitung 2 m, kürzbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,06*
€ 203,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,38*
€ 204,39*
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 211,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,54*
€ 217,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,63*
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,92*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,59*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982570.009
ab € 91,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.