| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50279882 Herst.-Nr.: 012BG8230 EAN/GTIN: 8012823446639 |
| |
|
| | |
| Bluetooth-GPS-Antenne 012.BG.8.230 Bluetooth-GPS-Antenne zur Synchronisation von Datum und Uhrzeit. Die Antenne sendet jeden Tag die genaue Zeit und synchronisiert alle Typ 12.B2 innerhalb der Bluetooth-Reichweite, Plug-and-Play, Versorgungspannung 110 230 V AC, Montage im Außenbereich (IP 54), GPS und Bluetooth 5 mit großer Reichweite, Keine Begrenzung der Anzahl der synchronisierbaren 12. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Antenne | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,23* | € 69,18* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,76* | € 69,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,72* | € 69,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,31* | € 70,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,33* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|