Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tmax Schalter-Modul XT4 4p MBA196T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50176760
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042908R9999
EAN/GTIN:
     4011617429081

Tmax Schalter-Modul XT4 4p MBA196T

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 140 mm, unbestückt für den Einbau von 1 Leistungsschalter XT4, für Sammelschienensystem -polig, Bemessungsstrom In max. 250 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 45,93*
€ 59,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,05*
€ 59,74*
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 61,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,17*
€ 64,75*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 50,67*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.