Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung für Haube PAM150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung für Haube PAM150N
Abschottung für Haube PAM150N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50174634
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PAM150N
EAN/GTIN:
     4015153331129

Abschottung für Haube PAM150N

Abschottung für Haube,m,150mm Höhe,mittig
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Breite:
118 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,60*
€ 22,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 22,40*
€ 3,90*
ab € 17,85*
€ 25,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.