Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung KU waagrecht FB3 GTWS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung KU waagrecht FB3 GTWS3
Abschottung KU waagrecht FB3 GTWS3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173842
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTWS3
EAN/GTIN:
     4015153531338

Abschottung KU waagrecht FB3 GTWS3

PVC-Schottungen,für 210/225 mm tiefe Gehäuse,waagerecht,Feldbreite 3,PVC-Schottungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
114 mm
Breite:
746 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 115,99*
€ 145,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,81*
€ 145,77*
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 150,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.