Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50060514 Herst.-Nr.: 1877440300 EAN/GTIN: 4032248498345 |
| |
|
| | |
| Kabel Einseit.offen, M23 SAIB-M23-12P-AN-3,0M Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 12 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 3 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 3m, as-i kabel, weidmüller sensorkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,23* | € 38,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,23* | € 56,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,27* | € 57,57* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,94* | € 58,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,58* | € 59,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|