|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-49094101 Herst.-Nr.: HW-INAPSET2 EAN/GTIN: 4250679717570 |
|
|
|  |  |
 | Set Stromversorgung WLAN Touch ac 2-f. HW-INAPSET2 Set zur Stromeinspeisung von bis zu 2 homeway WLAN Touch ac in zentralen Verteilungen, bestehend aus Netzteil 48V/DC-Stromversorgung 6 W stabilisiert, 2-fach Aufteilkabel mit einer Gesamtlänge von ca. 310 mm ( Peitschenlänge ca. 135 mm), 4 x Feederpatchkabel á 0,5 m und 2 x PoE Gigabit Injektor Weitere Informationen:  |  | Eingangsspannung: | 231 V | Ausgangsspannung: | 48 V | Ausgangsstrom: | 125 mA | Stabilisiert: | ja | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | Stecker | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 37,72* | € 50,86* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 37,86* | € 50,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,04* | € 52,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|