| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49082691 Herst.-Nr.: 33204 EAN/GTIN: 4015162332049 |
| |
|
| | |
| Riegelschaltkontakt f. Türrahmen RSK3 Riegelschaltkontakt, zur Montage innerhalb eines Türrahmens. Wechselschalter (max. 3 W, max. 30V DC) mit Lötanschluss wird durch mechanisches Drücken des Türschlosses aktiviert. Eignet sich zur Verschlussüberwachung. Ferner kann der RSK3 beim System 8000 oder 9000 zur Scharfschaltung, jedoch nicht zur Unscharfschaltung, verwendet werden. Abmessungen: 10 x 44 x 22mm. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | potentialfreier Kontakt | Mit Anschlusskabel: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | VdS-Klasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,83* | € 38,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,85* | € 38,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,72* | € 39,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,16* | € 40,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,46* | € 40,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|