| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49072151 Herst.-Nr.: CCAAGB-G4002-A050-C0 EAN/GTIN: 4042673311904 |
| |
|
| | |
| Patchk.Cat.6a S500 5,0m gn S/FTP EA 4P CCAAGB-G4002-A050-C0 Die FutureCom S500 Kategorie 6A Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier foliengeschirmte Paare (PiMF) und einen Gesamtgeflechtschirm (S/FTP). Sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45-Stecker konfektioniert.Die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332-1, Prüfart B und EN 50266-2-1. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,16* | € 16,09* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,32* | € 16,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,71* | € 18,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,75* | € 18,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,71* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|