Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor TiM581-2050101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2D-LiDAR-Sensor TiM581-2050101
Artikel-Nr.:
     3517A-48973936
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1099504
EAN/GTIN:
     4047084441592

2D-LiDAR-Sensor TiM581-2050101

2D-LiDAR-Sensoren, TiM, TiM581-2050101, Integrierte Applikation: Messdatenausgabe, Messprinzip: HDDM+, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m, Winkelauflösung: 0,33°, Schutzart: IP67, Digitalausgänge: 1 (PNP, SYNC / Device Ready ), Anschlussart: 1 x Anschluss Ethernet , 4-polige M12-Dose1 x Anschluss Power/Synchronisationsausgang , 5-poliger M12-Stecker1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
67 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.782,29*
€ 2.978,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.788,99*
€ 2.979,67*
Frei Haus
ab € 2.828,41*
€ 3.007,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.978,73*
€ 3.544,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.957,06*
€ 3.518,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.862,45*
€ 3.406,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.814,68*
€ 3.349,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.782,29*
€ 3.310,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.